ハナセンサービン50L

ハナセンサービン50L - EKOハナセンサービン50L - EKOハナセンサービン50L - EKOハナセンサービン50L - EKO

大容量50Lでお手入れが簡単なプラスチックセンサー式ゴミ箱。
センサー式でふたの開閉を自動で行います。
電源スイッチをふたの後部に配置。手軽にON/OFFできて省エネです。
本体にバックフィクサーがついているのでゴミ袋を設置することができます。

材質ポリプロピレン形状質量(kg)2.75容量(L)50寸法(cm)39.9×27.6×63.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体65309057EK6226P-50L-BLブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
本体65309066EK6226P-50L-WHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする