ハナスリムステップビン

ハナスリムステップビン - EKOハナスリムステップビン - EKOハナスリムステップビン - EKOハナスリムステップビン - EKO

ステップ式プラスチックゴミ箱、ハナステップビンのスリムタイプ。約5cmスリムになりました。
ふたとフレームが別々に開閉。静かに閉まるフタで置く場所も困りません。
フレームでゴミ袋を隠し、見た目もスッキリ。

材質ステンレススチール/ポリプロピレン/シリコン形状質量(kg)3.1容量(L)40寸法(cm)25×44×62.5商品タイプ本体+蓋内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体65309075EK6268-40L-BLブラック
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体65309084EK6268-40L-WHホワイト
オープン
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする