EKO
テーブルトップカン
デスクやテーブルの上、洗面台まわりにぴったりのミニサイズのスイングカン。
材質
ステンレススチール/ポリプロピレン
形状
丸
質量(g)
300
容量(L)
1.5
寸法(cm)
12×12×16.5
商品タイプ
本体+ふた
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65309100
EK9206MP-MB-1.5L
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
11日以内出荷
返品不可
65309109
EK9206MP-WH-1.5L
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください