ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 10面 (86.4×50.8mm) 1袋 (50シート入)
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
角3や長3封筒など大きめの封筒に適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付10面
寸法(mm)86.4×50.8(一面)
色ホワイト
No.【お探しNo.】T138
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
ラベル数50シート(500片)
内容量1個
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
角3や長3封筒など大きめの封筒に適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ラベル・シール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-09
- 用途:
- 郵送ラベル
かなり歪んだ状態で納品。保管状態が悪いと思われる
横に挿入するプリンタでは引っかかって紙送り不能。一枚無駄にした
半分の25枚を反対にして板に挟んでウエイト乗せて一週間。何とか平らになってきてプリントもOKになった
OKになってしまえば、印字品質も問題なく、貼り付け力も大丈夫
50枚あるのでコスパは問題なし