ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 65面 (38.1×21.2mm) 1袋 (100シート入)

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 65面 (38.1×21.2mm) 1袋 (100シート入) エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 65面 (38.1×21.2mm) 1袋 (100シート入) エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 65面 (38.1×21.2mm) 1袋 (100シート入) エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 65面 (38.1×21.2mm) 1袋 (100シート入) エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 65面 (38.1×21.2mm) 1袋 (100シート入) エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 65面 (38.1×21.2mm) 1袋 (100シート入) エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 65面 (38.1×21.2mm) 1袋 (100シート入) エレコム ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 65面 (38.1×21.2mm) 1袋 (100シート入) エレコム

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
バーコード印刷やサンプル表示などに適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T162●ラベル枚数:100シート(6500片)●一面サイズ:38.1mm×21.2mm ホワイト サイズA4 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙/マット 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)178 面付65面 適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65309635 EDT-ECNL65ZP
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする