TAPKING USB AC12個口 USB2ポート

TAPKING USB AC12個口 USB2ポート Fargo TAPKING USB AC12個口 USB2ポート Fargo

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大12口を実現。
急速充電用USBポート×2口(合計3.4A)で2台同時充電可能。
オフィスの電源不足解消に。

ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大12(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1450Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(Type-A×2)合計3.4A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65312460 PT60112WH
オープン
4,120
4,532 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする