LCDディスプレイ付き 240W PD USB-C to Cケーブル (1.5m)

LCDディスプレイ付き 240W PD USB-C to Cケーブル (1.5m) - TIKTAALIKLCDディスプレイ付き 240W PD USB-C to Cケーブル (1.5m) - TIKTAALIKLCDディスプレイ付き 240W PD USB-C to Cケーブル (1.5m) - TIKTAALIKLCDディスプレイ付き 240W PD USB-C to Cケーブル (1.5m) - TIKTAALIKLCDディスプレイ付き 240W PD USB-C to Cケーブル (1.5m) - TIKTAALIK

Qualcomm Quick Charge 4.0の高速充電に対応し、最大240Wでの送電が可能なUSB-Cケーブルです。
LCDディスプレイが、電力と充電ステータスを鮮明に表示。充電状況が一目で確認できます。電力(W) / 電流(A) / 電圧(V)がそれぞれ 7秒 / 3秒 / 3秒 の周期で自動的に切り替わります。
高い引張強度の高級ナイロンを二層に重ねた、ファブリック素材を使用。柔軟で、耐久性にも優れています。

仕様送電速度:最大240Wブラックケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB-C to Cシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312250TT25258
オープン
2,709
2,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする