ウォッシャブルサーキュレーター

ウォッシャブルサーキュレーター - スリーアップウォッシャブルサーキュレーター - スリーアップウォッシャブルサーキュレーター - スリーアップウォッシャブルサーキュレーター - スリーアップウォッシャブルサーキュレーター - スリーアップ

工具不要でガードを分解してキレイに洗える「ウォッシャブルサーキュレーター」。
いつも清潔お手入れラクラクをコンセプトに、ホコリの溜まりやすい台座を筒型の支柱に置き換えた、コンパクトな台座レスデザインを採用。
カウンターなど従来設置が難しかった小さなスペースにも置きやすく、本体の掃除頻度も少なくすることができます。
またガード分解も回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。

用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24/26モーターACモーター電源コード(m)1.5機能メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30風量調整3段階首振り左右80°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81切タイマー1・2・4時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65307544CF-T2456WH
6,800
6,790
7,469(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする