節電センサー付 3DスイングDCサーキュレーター360
DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、
すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る3DスイングDCサーキュレーター。
節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。
また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36
風量調整10段階
首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°
適用畳数(目安)32畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.75
切タイマー1~9時間(1時間単位)
内容量1個