NovaPort DUO 45W GaN充電器 ACアダプター コンセント 小型 USB type-c 2ポート

NovaPort DUO 45W GaN充電器 ACアダプター コンセント 小型 USB type-c 2ポート CIO

単ポート最大出力45WでPC充電にも対応!2台同時利用時は各ポート最大出力20Wで合計40Wに対応。iPhone×iPhoneやiPhone×スマホを2台同時に急速充電出来る魅力的なACアダプターです。

仕様●コンセントプラグ:90°スイング●出力(USB-C1/C2):5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A(Max 45W) 3.3-11V・4.05A 3.3-11V・4.05A●合計出力(USB-C1+C2):30W+15W or 20W+20W (Total 40W)●急速充電規格:PD3.1 寸法(mm)46×36×29 ブラック 質量(g)78 入力100-240V 50-60Hz 1A ポートUSB-C×2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65323660 CIO-G45W2C-BK-M
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする