スポットエアコン

スポットエアコン Haier(ハイアール)

地球温暖化係数を軽減する、地球にやさしい新冷媒『R32』を採用。
ロック機能付きキャスター搭載で、気軽に動かして必要な場所で使用いただけます。
「強冷」「弱冷」の冷房機能と「強風」「弱風」の送風機能の、4つの運転モードを搭載。

仕様風速(強冷・強風:1360/1580 rpm/min、弱冷・弱風:1160/1350 rpm/min) ホワイト 電源(V)単相100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6 冷却方式空冷式 運転音(dB)強冷:65 ドレン方式タンクへ排水または底面へ排水 送風口数1 定格消費電力(W)(50/60Hz)【強冷】930/1150、【弱冷】950/1180、【強風】105/150、【弱風】90/130 冷媒R32 圧縮機全密閉型ロータリー 除湿量1.8/2.1×10-3m3/h タイマーメカ式 風量(m3/h)360/400 別売品番延長用冷風ダクト(内径118mm×長さ3m):JA-ESP25E 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
排熱ダクト有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65334275 JA-SP26B ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m) 36.5 395×465×888 なし
オープン
 
 
取扱い終了
65334284 JA-SPH26A ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)、排気ダクト 37 395×465×905 あり
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする