レンジラック

レンジラック - AIS (エイ・アイ・エス)レンジラック - AIS (エイ・アイ・エス)レンジラック - AIS (エイ・アイ・エス)レンジラック - AIS (エイ・アイ・エス)レンジラック - AIS (エイ・アイ・エス)レンジラック - AIS (エイ・アイ・エス)レンジラック - AIS (エイ・アイ・エス)レンジラック - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅61.5×奥行44×高さ91.2cm
天板・棚板サイズ(約):上段/幅60×41mm、スライド棚/幅24.8×奥行41cm、下段/幅26.6×奥行41cm
バスケットサイズ(約):幅39.7×奥行26.4×高さ12cm
製品重量(約):11.1kg
静止時耐荷重(約):全体/50kg、天板/20kg、バスケット/3kg、スライド棚/4kg、下段棚板/20kg
主材:板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム・バスケット/スチール(粉体塗装)
付属品:スパナ、六角レンチ・プラスドライバー、コンセント×1
組立品

幅(mm)615質量(kg)11.1ブラック/ブラウン高さ(mm)912奥行(mm)440内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317615GWG-300
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする