ダイニングテーブルW90
製品サイズ(約):幅90×奥行75×高さ73cm
床~幕板高さ(約):65.2cm
幕板サイズ(約):長辺/幅74×厚さ1.8×高さ6cm
短辺/幅59×厚さ1.8×高さ6cm
製品重量(約):15.2kg
耐荷重(約):30kg
主材:天板/天然木樹脂繊維板(ウレタン塗装)
脚部/ラバーウッド(ラッカー塗装)br>お客様組立品
幅(mm)900
高さ(mm)730
奥行(mm)750
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 5,900 / 税込 ¥ 6,490 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,900 / 税込 ¥ 6,490 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |