熱中カリカリ梅

熱中カリカリ梅 赤城フーズ 熱中カリカリ梅 赤城フーズ
(2件のレビュー)

暑い日には、水分のほかに塩分の補給も必要です。 熱中カリカリ梅は、暑い日や、仕事やスポーツなどで汗をたくさん流す時にお勧めです。ゴルフを楽しむお父さんや、部活を頑張るお子さんにいかがでしょうか。大袋(業務用)サイズなので、遠足や合宿、スポーツ大会など、皆で頑張る日に最適です。

用途暑い日や、仕事やスポーツなどで汗をたくさん流す時に。 寸法(mm)184×278×48 種類カリカリ梅 内容量(g)450 カロリー(kcal)29 原材料梅(中国産)、漬け:食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス 栄養成分たんぱく質:1.4g、炭水化物:5.6g、脂質:0.1g、調味料:香料、みょうばん、食塩相当量:9.7g 内容量1袋
注意
※直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 開封後は冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 商品写真はイメージです。 小皿は商品についておりません。 包材のデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65317159 1179030600
オープン
2,390
2,581 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途:
土木作業中に
建設業・工事業

皆さん喜んで食べております。
美味しいらしいです。
個数のわりに、お値段が高いので、☆4個です。

対象商品:
65317159
2024-08-01
用途:
建設現場作業員用

味に変な癖がなくて食べやすい
手軽に食べられるのが良いです
種の処理がちょっと面倒です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする