曜日別特売

PCIスロットカバー

PCIスロットカバー - 長尾製作所PCIスロットカバー - 長尾製作所PCIスロットカバー - 長尾製作所PCIスロットカバー - 長尾製作所PCIスロットカバー - 長尾製作所

エアフロー強化に最適な80mmファンを搭載したPCIスロットカバーです。 拡張/PCIスロットカバーに薄型80mmファン搭載でケース内のエアフローを強化します。 冷却性と静音性を両立したX-FAN社製の薄型80mmファンを搭載しました。 軸受には中空ベアリング(改良型流体軸受)を採用し、低ノイズ・低振動を実現しました。 グラフィックボードの冷却強化にも最適です。

仕様●ファンサイズ:80×80×15mm厚●期待寿命:30000時間●静圧:1.28mmAq材質質量(g)約100回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)12定格電流(A)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約80×約30コネクタ3pin構造(軸受)中空ベアリング(改良型流体軸受)ノイズレベル21.6dBA最大風量(CFM)23.02内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65401220N-PCI-FAN80
1,892
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする