タカ産業 タカ産業の 船舶用品・漁業資材 タカ産業の 釣具 タカ産業の 網、ランディングネット 74-網 川虫取り網 74-網 川虫取り網 注文コード 65401344 (1件のレビュー) スレ止めガード付 サイズ(cm)21 網目(mm)約3 深さ(cm)約8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 21cm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65401344 21cm オープン ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 釣具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミディアムディープラバーランディングネット KAHARA 税込¥7,688 ¥6,989 バスケットへ ラバーランディングネット KAHARA 税込¥5,488 ¥4,989 バストーナメントラバーランディングネット KAHARA 税込¥8,238 ¥7,489 バスケットへ レンジャーネット RANGER(レンジャー) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ レンジャーネット RANGER(レンジャー) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ラバーコートランディングネット BOMBADA 税込¥6,158~ ¥5,598~ キャッチバー改 テイルウォーク 税込¥15,378~ ¥13,980~ キャッチバー改 エクストラマイクロ テイルウォーク 税込¥17,578~ ¥15,980~ ランディングネット SSD テイルウォーク 税込¥25,278~ ¥22,980~ キャッチバー改 ウェーディングネット テイルウォーク 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ キャッチバー改 ウェーディングネット テイルウォーク 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ キャッチバー改 ウェーディングネット アドバンス テイルウォーク 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ キャッチバー改 スーパーマイクロ テイルウォーク 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ キャッチバー改 スーパーマイクロ テイルウォーク 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ キャッチバー改 オフショアネット テイルウォーク 税込¥20,878~ ¥18,980~ キャッチバー改 RS テイルウォーク 税込¥17,578~ ¥15,980~ キャッチバー改 ウェーディングシャフト テイルウォーク 税込¥7,698~ ¥6,998~ キャッチバー改 ビッグネット テイルウォーク 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ キャッチバー改 タイニーネット テイルウォーク 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ DQ-8021 トリアセテート偏光クリップ DAIWA(ダイワ) 税込¥4,838 ¥4,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識船舶用品・漁業資材釣具網、ランディングネット 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-07-05 用途: 飼育容器からメダカを掬う その他業種 このサイズのタモを、メダカ屋とかメダカイベントで購入しようとしたら2000~3000円くらいするのに対し、この掬い網は700円なので安いですよ。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「釣具」にはこんなカテゴリがあります 釣り針 疑似餌(ルアー/ベイト) ロッド、釣り竿 リール 網、ランディングネット ステップレール/ホルダー類 ギア 釣り糸/ワイヤー シェアする マイページ 最近見た商品