岩崎製作所
【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り
用途
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
仕様
ホース:型式適合品
種別
AJ 40X15M 0.7 綾
取付方式
綾織り
長さ(m)
15
呼び径
40
材質(ホース)
ポリエステル製
耐圧(MPa)
0.7
金具
町野式
内容量
1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65406050
01AJA407MC25-A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください