日本のお土産シリーズ テープのり ノリノビーンズ

日本のお土産シリーズ テープのり ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 日本のお土産シリーズ テープのり ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 日本のお土産シリーズ テープのり ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 日本のお土産シリーズ テープのり ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 日本のお土産シリーズ テープのり ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 日本のお土産シリーズ テープのり ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 日本のお土産シリーズ テープのり ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具] 日本のお土産シリーズ テープのり ノリノビーンズ PLUS(プラス)[文具]

”日本ならでは”のモチーフでお土産にぴったりな文具シリーズ
使い切りテープのり ノリノビーンズ
1.コンパクト設計でペンポーチにピッタリ。学生の携帯ニーズにマッチ
2.防塵性抜群の ”シャッターキャップ” を採用
3.片手でキャップを開閉できて、すぐ使える
4.乾燥不要で、しっかり貼れるテープ糊

材質本体ケース:PC テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×17×30 商品タイプ使い切り本体 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TG-0810-J(54527) 65404869
TG-0810-J(54527) 65404869
65404869 TG-0810-J(54527) 相撲
260
209
230 (税込)
翌々日出荷
TG-0810-J(54528) 65404878
TG-0810-J(54528) 65404878
65404878 TG-0810-J(54528) 忍者
260
209
230 (税込)
翌々日出荷
TG-0810-J(54529) 65404887
TG-0810-J(54529) 65404887
65404887 TG-0810-J(54529) 武士道
260
209
230 (税込)
翌々日出荷
TG-0810-J(54530) 65404896
TG-0810-J(54530) 65404896
65404896 TG-0810-J(54530) メイド
260
209
230 (税込)
翌々日出荷
TG-0810-J(54531) 65404905
TG-0810-J(54531) 65404905
65404905 TG-0810-J(54531) 寿司
260
209
230 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする