LEDテープライト(片面発光タイプ) スネークライト 増設用
使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
用途プロモート LEDスネークライト専用の増設(延長)用のLEDライトです。
仕様●発光面:片面発光/単列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト型式:PSL10M
長さ(m)約 LEDライト10
光源LED 2835 120LED/m
色温度(K)昼光色5000
明るさ(Lm)700(全光束1mあたり)
防水性IP65(相当)
電球の種類LED
連結最大50m(5本)
内容量1個
注意
※この商品はライト単体で電源コードは付属していません。※延長は最大50mまでです。
※周辺温度は5~40℃で使用する事。