気化式 冷風・加湿器 オゾーン290

気化式 冷風・加湿器 オゾーン290 日動工業 気化式 冷風・加湿器 オゾーン290 日動工業 気化式 冷風・加湿器 オゾーン290 日動工業

夏は冷風、冬は加湿で送風循環。従来の気化式冷風機にプラス機能。オゾン(O3)で消臭・除菌。
吹出口で周囲より-4℃の冷却効果。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。
長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。
背面の自動給水ジョイントで連続運転可能。ON/OFFタイマー付(24時間)
健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的。
紫外線(UV-C)ライト(5W)によりタンク内の水も除菌。

用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 仕様●冷却範囲(m2):50~60●紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm●風力:三段階切替式(強・中・弱) 付属品自動給水ジョイント、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2 質量(kg)35.3 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 タンク容量(L)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×545×1380 風量(m3/min)強:109/118、中:101/102、弱:95/91 電源コード(m)5 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 羽根径(Φmm)520 水蒸発量(L/h)10~15 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2 内容量1台
注意
※吹出口から直接オゾンを吸うのは危険です。やめてください。
※オゾン臭があり、鼻や喉に刺激を感じる程度になると濃度が高いので、ただちに換気をするか退避してください。
※本製品を以下の環境で使用した場合、濃度が高まる恐れがあります。必ず無人にて使用して下さい。
※1台あたり150m3以内。/*2台使用…200m3以内。
※使用後は必ず水を抜いてください。タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
※ミスト(霧)は出ません。
※個人宅配送・不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65404090 CF-290Z-OZ
オープン
98,000
107,800 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 7,000 / 税込 7,700
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする