ポケットクリップボードA4

ポケットクリップボードA4 - セキセイポケットクリップボードA4 - セキセイポケットクリップボードA4 - セキセイ

書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード
企業説明会や、展示会・商談イベント等での書き込みや書類の持ち歩きに最適!
移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても。
収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。
使い心地の良い、場所を選ばない優しい色合いのテンダーカラー。

材質【本体】ボード:再生PP1.5mm厚【ポケット】再生PP0.3mm厚【背面ポケット留め具】マグネット寸法(mm)縦328×横38×幅16サイズA4-E最大収納枚数(枚)約50(クリップとじ具)、約50(裏面ポケット)内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405334SEL-2816-85ライトパープル
650
579
637(税込)
6日以内出荷
65405325SEL-2816-36ミントグリーン
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする