ロング巾木

ロング巾木 - 東リロング巾木 - 東リロング巾木 - 東リロング巾木 - 東リロング巾木 - 東リロング巾木 - 東リロング巾木 - 東リロング巾木 - 東リ

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。

高さ(mm)
40
長さ(m)
25
機能
巾木防汚、抗菌
質量(kg/巻)
2.5
内容量
1ケース(25m)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65406646LTHS4012
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406655LTHS4013
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406664LTHS4016
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406680LTHS4017
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406689LTHS4019
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406698LTHS402
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406707LTHS4022
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406716LTHS4023
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406725LTHS4025
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406734LTHS4031
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406750LTHS4034
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406759LTHS4035
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406768LTHS404
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406777LTHS4042
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406786LTHS405
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406795LTHS4056
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406804LTHS406
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406820LTHS4061
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406829LTHS4071
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406838LTHS4078
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406847LTHS408
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406856LTHS4092
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406865LTHS4093
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406874LTHS4095
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406890LTHS4096
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406899LTHS4097
6,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする