GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS - ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS - ニチアス

フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。
高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。
フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)

用途
各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。
種別渦巻ガスケット材質フィラ材:グラシール、フープ材:ステンレス(SUS304)、内外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5内容量1枚
注意
※酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスにはナフロンボルテックスをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654139601834R-GR-ESS T4.5X10KX125A114-40785125190136
オープン
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
654139691834R-GR-ESS T4.5X10KX150A114-40796150220158
オープン
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
654139781834R-GR-ESS T4.5X10KX175A114-40807175245201
オープン
7,498
8,248(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
654139871834R-GR-ESS T4.5X10KX200A114-40828200270211
オープン
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
654139961834R-GR-ESS T4.5X10KX250A114-408410250332258
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
654140051834R-GR-ESS T4.5X10KX300A114-408512300377309
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
654140141834R-GR-ESS T4.5X20KX125A114-40885125202140
オープン
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654140301834R-GR-ESS T4.5X20KX150A114-40896150237166
オープン
6,098
6,708(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
654140391834R-GR-ESS T4.5X20KX200A114-40918200282217
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
654140481834R-GR-ESS T4.5X20KX250A114-409210250354268
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
654140571834R-GR-ESS T4.5X20KX300A114-409312300404319
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする