曜日別特売

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS - ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS - ニチアス

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。
特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。
フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-29~350内容量1枚
注意
※腐食性流体へ御使用の際は、GRボルテックスかナフロンボルテックスをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654140661834-NA-EOS T4.5X10KX125A114-35195125190148
オープン
3,198
3,518(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654140751834-NA-EOS T4.5X10KX150A114-35206150220174
オープン
3,998
4,398(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654140841834-NA-EOS T4.5X10KX175A114-35217175245201
オープン
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141001834-NA-EOS T4.5X10KX200A114-35238200270227
オープン
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141091834-NA-EOS T4.5X10KX225A114-35249225290252
オープン
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141181834-NA-EOS T4.5X10KX250A114-352510250332278
オープン
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141271834-NA-EOS T4.5X10KX300A114-352612300377329
オープン
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141361834-NA-EOST4.5X20KX125A114-35305125202152
オープン
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141451834-NA-EOST4.5X20KX150A114-35326150237182
オープン
4,698
5,168(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141541834-NA-EOST4.5X20KX200A114-35338200282233
オープン
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141701834-NA-EOST4.5X20KX250A114-353410250354288
オープン
8,098
8,908(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141791834-NA-EOST4.5X20KX300A114-353512300404339
オープン
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする