LEDコンパクト型ランプ
40形蛍光灯タイプのLEDランプです。
定格寿命40000時間と長寿命です。
照明に掛かる消費電力を削減できます。
片側給電タイプ
用途
オフィスや工場などの屋内での照明に使用できます。
蛍光灯の代替で使用することで、省エネ効果も得られます。
仕様カバー仕様:乳白色
トラスコ品番783-2800
材質本体:ポリカーボネート、カバー:アルミ
高さ(mm)29
電源(V)本体内蔵
消費電力(W)16
定格電圧(V)85~265
口金G13
定格寿命(時間)40000
周波数50/60Hz共用
管長(mm)1198.7
色温度(K)5000
動作温度(℃)-20~45
配光角度(°)120
明るさ(Lm)2000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
内容量1本
蛍光灯の代替で使用することで、省エネ効果も得られます。
注意
※電気工事士による工事が必要です。