Igus(イグス)
リニアブッシュ ドライリンR 角フランジ型
リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。
セット内容
ドライリンR フランジ型ベアリング
材質
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容動荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425625
FJZMT-01-08
160-3974
45
8
16
1300N
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425634
FJUMT-01-12
160-3976
57
12
22
1680N
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425650
FJUMT-01-16
160-3977
70
16
26
2400N
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425659
FJUMT-01-20
160-3978
80
20
32
3000N
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425668
FJUMT-01-25
160-3979
112
25
40
5000N
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425677
FJUMT-01-30
160-3980
123
30
47
7500N
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425686
FJUMT-01-40
160-3982
151
40
62
12000N
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425695
FJUMT-01-50
160-3983
192
50
75
17500N
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425704
FJUMT-02-10
160-3984
52
10
19
1300N
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425720
FJUMT-02-12
160-3985
57
12
22
1680N
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425729
FJUMT-02-16
160-3986
70
16
26
2400N
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425738
FJUMT-02-20
160-3987
80
20
32
3000N
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425747
FJUMT-02-25
160-3988
112
25
40
5000N
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425756
FJUMT-02-30
160-3989
123
30
47
7500N
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425765
FJUMT-02-40
160-3991
151
40
62
12000N
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65427479
FJUMT-01-10
160-3975
52
10
19
1300N
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。