リニアガイドレール ドライリンT TW-04専用レール

リニアガイドレール ドライリンT TW-04専用レール - Igus(イグス)リニアガイドレール ドライリンT TW-04専用レール - Igus(イグス)

ドライリンT専用アルミニウム製レール

用途
搬送機
一般機械
材質アルミニウム内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424776TS-04-07-1000160-403315100071000
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424785TS-04-12-500160-40382550012500
オープン
7,498
8,248(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424794TS-04-12-1000160-4039251000121000
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424810TS-04-15-500160-40424050015500
オープン
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424819TS-04-15-1000160-4043401000151000
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425178TS-04-07-500160-4032155007500
オープン
6,798
7,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425187TS-04-09-500160-4035205009500
オープン
6,898
7,588(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425196TS-04-09-1000160-403620100091000
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする