Igus(イグス)
リニアガイドキャリッジ ドライリンW
モジュラー式リニアガイドキャリッジ(組立品)
用途
搬送機
一般機械
材質
亜鉛ダイキャスト、アルミニウム
長さ(mm)
24
寸法H2(mm)
24
許容静荷重
4800N
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
73
107
寸法C(mm)
100
150
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65424855
WW-10-40-20
160-4051
73
73
200
200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424864
WW-10-80-10
160-4052
107
107
100
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424880
WW-10-80-15
160-4053
107
107
150
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425318
WW-10-40-10
160-4049
73
73
100
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425327
WW-10-40-15
160-4050
73
73
150
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425336
WW-10-80-20
160-4054
107
107
200
200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。