Igus(イグス)
リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-01型
世界標準寸法のリニアガイドキャリッジ
用途
搬送機
一般機械
材質
アルミニウム、イグリデュールJ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65424724
TW-01-25
160-4017
36
70
70
96
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424740
TW-01-30
160-4018
42
90
90
109
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425099
TW-01-15
160-4014
24
47
47
74
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425108
TW-01-20
160-4016
30
63
63
87
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。