Igus(イグス)
リニアガイドレール ドライリンW ダブルレール
ドライリンW専用アルミニウム製ダブルレール
用途
搬送機
一般機械
材質
アルミニウム
長さ(mm)
120
寸法C4(mm)
120
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法a(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65424889
WS-10-40-1000
160-4084
1000
10
40
1000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424898
WS-10-80-500
160-4086
500
10
74
500
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424907
WS-10-120-500
160-4089
500
10
120
500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425345
WS-10-40-500
160-4083
500
10
40
500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425354
WS-16-60-500
160-4093
500
16
54
500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。