DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スマホホルダー
スマホを持たずに見る!!
首から掛けたり、置いたり、自由に変形できる
ホルダー部分は360°回転、角度調節可能
ホルダーの角度:左右前後に角度を調整可能(各20°程度まで)
材質
ABS・SWM・PE・TPE
質量(g)
230
本体寸法(mm)
0×65×660
外寸(mm)
ホルダー適応(参考):15~160×フリー
特性
360°回転、角度調節可能
内容量
1個
関連資料:
(2.02MB)
注意
※製品に取り付けた物の補償はできません。万一、製品に取付けたものが落下しても、補償いたしかねます。安定して取付け出来ない場合は使わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453379
CMS-SH-B
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください