曜日別特売

ハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能

ハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能 - ホーリックハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能 - ホーリックハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能 - ホーリックハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能 - ホーリックハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能 - ホーリックハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能 - ホーリック

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)プラグ金メッキ最大解像度4K/60p保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約6イーサネット対応対応コネクタサイズW19.7 x H11.5 x D43.3 mm変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452776HDM20-005WH
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする