ホーリック
ハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/30p 3D HDR HEC ARC リンク機能
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
プラグ
金メッキ
保証期間
1年
イーサネット対応
対応
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
コネクタサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452758
HDM70-119BK
ブラック
7
約7.3
W約19.7 x H約11.5 x D約43.3 mm
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452767
HDM30-006WH
ホワイト
3
約6
W約19.5 x H約10.4 x D約48.7 mm
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。