ホーリック
イコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド フルHD(1920x1080)/60p対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品
HDMI電源アダプタ
色
ゴールド
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
イコライザー:約100×約18×約18
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約8
イーサネット対応
対応
コネクタサイズ
W約20.3×H約11.5×D約47.0mm
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※本ケーブルには方向性がございます。接続の際はINPUT・OUTPUTをご確認の上、接続して下さい。
※イコライザー付きケーブルは信号源からの電源供給がないと映像出力が行われません。この場合は、付属のHDMI電源アダプタをご使用下さい。
※延長ケーブルで長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替機等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452645
HDM250-594GD
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452654
HDM200-593GD
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。