光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド

光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド - ホーリック光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド - ホーリック光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド - ホーリック光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド - ホーリック光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド - ホーリック光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド - ホーリック光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド - ホーリック光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド - ホーリック

HDR (HLG)対応
著作権保護:HDCP2.2対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子

ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5ケーブル種類メッシュイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-メス内容量1個
注意
※本ケーブルには方向性がございます。
※延長ケーブル等で長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65453029HH300-542GM30
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65453038HH150-536GM15
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65453056HH500-548GM50
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65453065HH200-539GM20
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65453099HH100-533GM10
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする