BUSITOOL TRAOUTIL リュックサック
B4書類まで収納可能なビジネスリュック。
12インチのPC収納可能な専用ポケットをメイン収納部に完備。
さらに背面にはキャリバーに取り付けれるベルト付きなので出張用としても活躍します。
マチまで開く開口部が出し入れをスムーズにしてくれるので、商談時でも焦ることなく書類を取り出せます。
収納可能パソコンサイズ:約23×32×2.5cm以下
用途通勤・営業・出張・タウン用に。
材質合成皮革(シボ型押し)
質量(g)約880
ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1【本体メインルーム】オープンポケット×1、PCホルダー(ベルクロ留め)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×8×39
内容量1個
PCバッグパック の新着商品





