BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース ダブルルーム型
収納力に優れたダブルルーム型のビジネスバッグ。12インチPCポケットや、B4ファイルサイズ収納可能で出張などあらゆるビジネスシーンに対応できます。小物類の収納に適したオープンポケット、ペン差し、スマートフォン用のポケット付き。
収納可能ノートPCサイズ:約30×26×3.5cm以下
用途営業・タウン用に。
材質合成皮革(シボ型押し)
質量(g)約1190
ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1【本体メインルーム前側】オープンポケット×1、ペン差し×3、スマホポケット×1【本体メインルーム背面側】ファスナーポケット×1【本体サブルーム前側】オープンポケット×2【本体サブルーム背面側】12インチPC対応ポケット×1【本体背面】ファスナーポケット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×10×29
内容量1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と Lenovo 300w 2-in-1 Gen 5 2025年版 11.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と HP ProBook 4 G1iR 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500