BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース

BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース ウノフク BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース ウノフク BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース ウノフク

シンプルですっきりとした見た目のビジネスバッグ。
本体素材にはシボ型押しをした合成皮革を使用。独特の表情が楽しめ、シボ押しの特徴としてキズが目立ちにくいという利点があります。
前後にアオリポケットを装備しており、スリムな見た目ながら収納力に優れています。メインルームには小物類の収納に適したオープンポケット、12インチまでのノートPC収納スペースを装備。
収納可能ノートPCサイズ:約26×23×3.5cm以下
B4書類収納可能。

用途営業・タウン用に。 材質合成皮革(シボ型押し) 質量(g)約1180 ポケット数【本体前面】ファスナーポケット【本体内部】オープンポケット、PC収納スペース(12インチ)【前側アオリポケット内部】小物用オープンポケット×2、ペン差し×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×7×29 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65454289 22-5351-10 ブラック
15,000
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65454298 22-5351-80 ネイビーブルー
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする