NORTHPOLE BLACK PEAK サコッシュ

NORTHPOLE BLACK PEAK サコッシュ ウノフク NORTHPOLE BLACK PEAK サコッシュ ウノフク NORTHPOLE BLACK PEAK サコッシュ ウノフク

ちょっとした外出や、旅行のサブバッグに最適。手荷物収納に便利なサコッシュ。スマホや10インチ以内のタブレットが収まり出し入れしやすい。
主素材にTOPRUN のデューロン(R) を使用。VOC(揮発性有機化合物:溶剤)を80%以上削減し、また製造工程の合理化でCO2 が70%以上削減された環境配慮型ポリウレタン。表面強度が高いのでキズが付きにくく、耐水性もあり、加水分解しにくいという特徴を持つ高耐久合皮です。

用途旅行・タウン用に。 材質デューロン(R)(合成皮革)、ポリエステル(撥水) 質量(g)約370 ポケット数【本体前面】フラップポケット×1【本体後面】ファスナーポケット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×4×19 内容量1個
注意
※ 完全防水ではございません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12-6709-20 65454194
12-6709-20 65454194
65454194 12-6709-20 グレー
8,000
7,900
8,690 (税込)
5日以内出荷

返品不可
12-6709-40 65454210
12-6709-40 65454210
65454210 12-6709-40 ベージュ
8,000
7,900
8,690 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65454185 12-6709-10 ブラック
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする