BUSITOOL SUCLE トートバッグ
大容量のメインルームはB4ファイル収納可能。PC・タブレットホルダーは13インチまで対応。底鋲がついているから自立し床に置いた時の汚れを軽減します。合皮だから水滴や汚れに強く、本革に比べてお手入れがラクです。
用途通勤・タウン用に。
材質合成皮革
質量(g)約1080
ポケット数【本体前面】ラウンドファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2)【本体メインルーム】 前ルーム(マグネットホック留め):オープンポケット×2、ペンホルダー×3、中央ルーム(ファスナー式):パソコンフォルダ(面テープ留め)×1、オープンポケット×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×11×32
内容量1個
注意
※ 完全防水ではございません。