BUSITOOL TRAOUTIL トートバッグ
メインルームの前後にサブルームを備えた3層構造。容量の大きいメインルームと使いやすいサブルームの活用で、多い荷物もスッキリまとまります。メイン前側サブルームにはペン差しなど小物類が収納可能です。本体メインルーム内にノートPC収納スペースとオープンポケットを装備。
前面ファスナーポケットはスマートフォンやカードケースなどの収納に便利です。
メイン:B4ファイル 12インチノートPC収納可能。
収納可能ノートPCサイズ:約26×26×3.5cm 以下
用途ビジネス・タウン用に。
材質合成皮革(シボ型押し)
質量(g)約1020
ポケット数【前面】 ファスナーポケット×1【前収納スペース】 オープンポケット×1 、ペン差し×3 、スマホサイズオープンポケット×1【本体メインルーム前側】 オープンポケット×2【本体メインルーム後側】 オープンポケット(書類ホルダー)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×11×32
内容量1個