UR壁面タイプ W90cm【ブラック枠】
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。
W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。
スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:連結×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W92.7×D43×H210cm●重量:13kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8w●連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
アズワン品番65-8761-42
内容量1セット