OW手術用ガウン #212(G)ブルー 25袋入

OW手術用ガウン #212(G)ブルー 25袋入 アメジスト(大衛) OW手術用ガウン #212(G)ブルー 25袋入 アメジスト(大衛) OW手術用ガウン #212(G)ブルー 25袋入 アメジスト(大衛)


AAMIレベル3水準品
高バリア性能を有するSMS5層構造
ミシン針等による穴のできない超音波縫製を採用。縫い目などからの汚染がありません。
清潔操作のできるたたみ方にしております。
両手を差し込むだけでガウンテクニックが容易です。
ラテックスフリー

仕様●サイズ:3L●材質:SMS(撥水)ポリプロピレン●インナーラップ付EOG滅菌済●箱サイズ:幅550×奥行き435×高さ215mm アズワン品番65-8735-93 内容量1箱(25袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65595217 -
16,250
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする