男女兼用ニットシャツ アクア CX-3157シリーズ
動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載した男女兼用フロントファスナー開きニットシャツ。
かがんでも胸の内側が見えにくいマチ付きです。
素材はソフトでストレッチ性に優れたニット素材を使用しています。
パステルカラーが明るい印象です。
接触冷感があり、汗蒸れしにくい素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
仕様●生地:CX●カラー:アクア●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/93%、ナイロン/7%(制電糸入り)●着丈:(cm)72●胸囲:(cm)110●肩幅:(cm)47●袖丈:(cm)23●袖の種類:半袖
アズワン品番65-3673-93
内容量1枚