0.5級・0.6級圧力計(100Φ) GA11シリーズ

0.5級・0.6級圧力計(100Φ)  GA11シリーズ 長野計器


本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65598839 GA11-233 65-4312-69
25,200
 
 
取扱い終了

返品不可
65598848 GA11-231 65-4312-60
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
65598857 GA11-231 65-4312-47
20,200
 
 
取扱い終了

返品不可
65598866 GA11-231 65-4312-38
20,200
 
 
取扱い終了

返品不可
65598875 GA11-231 65-4312-44
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65598830 GA11-231 65-4312-51
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65598839 GA11-233 08360829 GA11-233 0~1.6MPa GA11-233 0~1.6MPa 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 08360829 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 1個 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました
65598848 GA11-231 08361301 GA11-231 0~6MPa GA11-231 0~6MPa 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 08361301 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました
65598857 GA11-231 08362500 GA11-231 -0.1~0.6MPa GA11-231 -0.1~0.6MPa 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 08362500 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
65598866 GA11-231 08362028 GA11-231 -0.1~0.1MPa GA11-231 -0.1~0.1MPa 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 08362028 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
65598875 GA11-231 08358921 GA11-231 0~0.3MPa GA11-231 0~0.3MPa 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 08358921 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする