Thermo Scientific Nalgene
シリンジフィルター(SFCA)25mm
パイロジェンフリー
細胞無毒性
タンパク質の吸着性が低い
界面活性剤を含まず、低溶出
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
仕様
●材質●▼メンブレン:SFCA●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●未滅菌●包装:バルク●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5643-83
内容量
1箱(1パック×100個)
注意
※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601018
724-2020
¥
29,140
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください