【什器セットまるごと購入】ハコマルシェセット 61-805シリーズ
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・トレー天板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、トレー天板外寸/W89.8×D60×H8cm、内寸/W87.4×D57.6×H6cm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※使用例のネット、サイドハンドルは別売りです。
アズワン品番65-8119-50
内容量1セット
注意
※使用例のネット、サイドハンドルは別売りです。