アズワン アズワンの 制御機器 アズワンの キャビネット / プラボックス アズワンの プラボックス コンテナキャリー(150kg) 61-433-90シリーズ コンテナキャリー(150kg) 61-433-90シリーズ 注文コード 65601910 運搬がスムーズに行えます。 仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W67.8×D46.8×H13.5cm、内寸/W65.4×D44.4cm●重量:2.6kg●耐荷重:150kg●自在キャスター:直径7.5cm(ストッパー無し×4個) アズワン品番65-8119-62 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-433-90-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65601910 61-433-90-2 ¥13,200 ¥13,100 ¥13,100 ¥14,410 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット / プラボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nito 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nito 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203 Nito 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社 税込¥1,318~ ¥1,198~ コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,338~ ¥9,398~ アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,558~ ¥9,598~ 開閉式アルミコントロールボックス?AUHシリーズ タカチ電機工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ DINレール?FDRシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ DINレール取付板?DRTシリーズ タカチ電機工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ DHホルダー 篠原電機 税込¥835~ ¥759~ 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 絶縁丸形サポーター カメダデンキ 税込¥2,088~ ¥1,898~ 絶縁六角サポーター カメダデンキ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 位置ボックス 1方出 大黒屋ホールディングス(森電機) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) Nito 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 電源サブラック 日東工業 税込¥41,668~ ¥37,880~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスプラボックスプラボックス本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります プラボックス本体 中継ボックス プラボックスその他関連用品 防水型中継ボックス シェアする マイページ 最近見た商品