スタッキングコンテナボックス 61-661シリーズ
折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。
グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
内容量1セット
注意
※防水ではありません。
※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
コンテナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65601937 | 61-661-88-2 | 76718575 | SKGC BK |
![]() |
グリッド コンテナー スタンダード | 岩谷マテリアル | 1個 | ¥4,000 税込¥4,400 | 注文コードが変更になりました |