サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの エンドミル サンドビックの 超硬エンドミル コロミル316 フライス加工用超硬ヘッド(345)6060 31612シリーズ コロミル316 フライス加工用超硬ヘッド(345)6060 31612シリーズ 注文コード ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。 高速荒加工用。 耐熱合金加工用。 仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:06●Dc:11.7●re:1.1●l1:3.5●最大切り込み:2.5●la:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7345 アズワン品番65-8137-97 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 327R061222011RM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65603380 327R061222011RM ¥13,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 超硬エンドミル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ) NS(日進工具) 税込¥6,158~ ¥5,598~ 銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ) NS(日進工具) 税込¥6,598~ ¥5,998~ ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA 税込¥3,188~ ¥2,898~ ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA 税込¥1,758~ ¥1,598~ ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA 税込¥2,528~ ¥2,298~ ion Depo Type A 超硬ボールエンドミル TOWA 税込¥1,648~ ¥1,498~ ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA 税込¥1,022~ ¥929~ ゴールドエンドミル SPGF4-10 日進 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-12 日進 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-2 日進 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-2.5 日進 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-3 日進 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-4 日進 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-4T 日進 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-5 日進 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-6 日進 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGF4-8 日進 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ゴールドエンドミル SPGFL4-12 日進 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具エンドミル超硬エンドミルスローアウェイ超硬エンドミル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります スローアウェイ超硬エンドミル スクエア超硬エンドミル ラフィング超硬エンドミル ボール超硬エンドミル ラジアス超硬エンドミル テーパー超硬エンドミル シェアする マイページ 最近見た商品